Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111813/BLACK Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Eurotec 111813/BLACK Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 111813/BLACK Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1339724
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111813/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,182*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,182*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1916*
€ 0,2616*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 0,182*
€ 0,217
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,163*
€ 0,194
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,158*
€ 0,188
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 0,145*
€ 0,173
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 0,141*
€ 0,168
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 0,113*
€ 0,134
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,00057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.