Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945886 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945886 Schraube/Bolzen 25 mm
Eurotec 945886 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098236
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Kopfdurchmesser
14 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3213*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.