Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go 3 Business 4G LTE 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Core™ i3 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Go 3 Business 4G LTE 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Core™ i3 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Go 3 Business 4G LTE 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Core™ i3 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95559936
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8VI-00034
EAN/GTIN:
     889842870060
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10.5 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 615
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-10100Y
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1280 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
220 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Audio
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
553 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Gehäusematerial
Magnesium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,01*
€ 909,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,56*
€ 899,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,16*
€ 872,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,97*
€ 852,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,42*
€ 816,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00002
ab € 50,01*
Zubehör
Microsoft
NRI-00002
ab € 67,23*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00002
ab € 118,01*
Zubehör
Microsoft
A9W-00112
ab € 57,84*
Zubehör
Microsoft
VP3-00074
ab € 108,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.