Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPSH211 Zubehör für Entwicklungsplatinen NFC/RFID-Controller-Abschirmung Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPSH211 Zubehör für Entwicklungsplatinen NFC/RFID-Controller-Abschirmung Schwarz, Weiß
Whadda WPSH211 Zubehör für Entwicklungsplatinen NFC/RFID-Controller-Abschirmung Schwarz, Weiß
Whadda WPSH211 Zubehör für Entwicklungsplatinen NFC/RFID-Controller-Abschirmung Schwarz, Weiß
Whadda WPSH211 Zubehör für Entwicklungsplatinen NFC/RFID-Controller-Abschirmung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95554267
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPSH211
EAN/GTIN:
     5410329730307
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 - 5.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
UART
Ja
I2C-Schnittstelle
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produkttyp
NFC/RFID-Controller-Abschirmung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.