Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
LEDVANCE ENDURA FLOOD Graphit 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95461921
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206724
EAN/GTIN:
     4058075206724
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE, REACH
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1070 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Wandmontage
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
259 mm
Paketgewicht
1139 g
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.