Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Nivellierlatte
>
Artikel
Bosch Messlatte GR 500 Professional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-9539267
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 094 300
EAN/GTIN:
3165140558495
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Für alle Messungen von Bodenhöhen Robustes, hochwertiges Aluminiumprofil Ausziehbar bis zu 5 m Für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5000 mm
Merkmale
Produkttyp
Nivellierlatte
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Abstandsmessgeräte
>
Lasergerätezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Glasmessstab
,
Messleiste
,
Nivellierlatte
,
Teleskopmeter
,
nivellierlatte 5m
,
nivellierlatte
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.