Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 5305 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Besteckkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 5305 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Besteckkorb
Bartscher 5305 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Besteckkorb
Bartscher 5305 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Braun Besteckkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95232889
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     5305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Korb
Besteckkorb
Die stapelbaren Spülmaschinenkörbe von Bartscher sorgen für gute Spülergebnisse, gutes Korbhandling und für eine saubere und sichere Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Besteckkorb
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.