Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950026 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950026 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 950026 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95203038
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
650 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
6
Spannung
230 - 400 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Buchsen-Typ
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,02*
€ 1.501,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,32*
€ 1.485,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,00*
€ 1.429,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,91*
€ 1.393,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,52*
€ 1.350,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15739
ab € 708,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.