Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Pro3000 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Pro3000 Blau
Fluke Pro3000 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9420220
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     26100900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Energie
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
41 x 249 x 33 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.