Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore III Sense 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerCore III Sense 10000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94037604
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     ANKPB-A1248G11
EAN/GTIN:
     194644077983
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 10000mah
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 8 / X / XS / XR, S10, Pixel 3, iPad Pro 2018, and other devices .
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.