| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-93986360 Herst.-Nr.: 8XB-00003 EAN/GTIN: 889842780482 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro 8 Surface Pro X | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm | | Tiefe | 226.1 mm | | Höhe | 4.89 mm | | Gewicht | 280 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Englisch | | Eingabegerät | Touchpad | | Island-Stil Tastatur | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |