Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 81218 Batteriehalter & -schnapper 8 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 81218 Batteriehalter & -schnapper 8 AA
Goobay 81218 Batteriehalter & -schnapper 8 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93068509
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     81218
EAN/GTIN:
     4040849812187
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Akku-/Batterietyp
AA
Material
ABS
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
28.7 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11446
ab € 0,162*
Zubehör
Goobay
11472
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
12443
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
11451
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.