Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92868518
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-X2550E
EAN/GTIN:
     5025232921027
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
LEICA DG-Objektiv – höchste Bildqualität
Entscheiden Sie sich für ein LEICA DG-Objektiv mit ultimativer optischer Qualität und Leistung. Die Objektive erfüllen die strengen Qualitätsstandards der Leica Camera AG. Die raffinierte Technik hinter diesen Objektiven sorgt dafür, dass Ihre Fotos auch in den Randbereichen gestochen scharf werden. Gleichzeitig werden Verzeichnungen aller Art vermieden, sodass Bilder präzise und detailgetreu wiedergegeben werden können. Sie verfügen somit über die ideale Ausstattung für Bilder auf Profiniveau.

Lichtstärke von F1.7
Dieses Objektiv eignet sich für verschiedenste Aufnahmen, von Schnappschüssen in Innenräumen bei wenig Licht bis hin zu Porträts mit ausgeprägtem Bokeh-Effekt im Hintergrund. Erleben Sie die hochqualitative Lichtstärke von F1,7 über den gesamten Zoombereich von 50–100 mm (Entsprechung bei 35-mm-Kamera) und die einfache Handhabung durch das kompakte, leichte Design. Die nahtlose Blendensteuerung ermöglicht es Nutzern, Videos mit außergewöhnlich sanften Belichtungsübergängen beim Zoomen oder Schwenken aufzunehmen. In Verbindung mit einer kompatiblen Kamera kann der Drehwinkel des Fokusrings zudem manuell eingestellt werden.

Hervorragende Leistung bei Nahaufnahmen
Dieses Objektiv bietet eine hervorragende Leistung bei Nahaufnahmen mit einer Naheinstellgrenze von 0,31 m (im Telebereich)* und einer maximalen Vergrößerung von 0,42x (Entsprechung bei einer 35-mm-Kamera im Telebereich). Es eignet sich ideal zum Heranzoomen an Speisen und kleinere Gegenstände sowie an besonders zarte und empfindliche Objekte, wie z. B. Schmetterlinge. Mit diesem Objektiv ist es Ihnen möglich, Ihrer Kreativität neuen Spielraum zu geben.

Staub-, spritzwasser- und frostbeständiges Design
Das LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25–50 mm / F1,7 ASPH. ist dank seines staub- und spritzwassergeschützten Designs für Aufnahmen unter anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt und ermöglicht Ihnen Aufnahmen bei Temperaturen bis zu -10 °C.

Ideal für Videoaufnahmen
Das Objektiv bietet einen schnellen, präzisen Autofokus und weiche Blendenübergänge, was heutzutage für Content Creators von entscheidender Bedeutung ist. So gelingen Ihnen beeindruckende 4K-Videos und Standbilder, ohne dass sich Ihr Motiv gestört fühlt.

Objektivaufbau des H-X2550
Die optimierte Konfiguration setzt sich aus 16 Elementen in 11 Gruppen zusammen, darunter 1 ASPH-, 3 ED- und 1 UHR-Linse, um Abbildungsfehler zu minimieren und eine hervorragende Auflösung zu gewährleisten.

MTF-Diagramm des H-X2550
Die Objektive erfüllen die strengen optischen Standards der Leica Camera AG und bieten hervorragende Schärfe und Auflösung über den gesamten Zoombereich. Für Ausdruckskraft ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.21 x
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Objektivtyp
Telezoom-Objektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
1,7
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 16
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
25 - 50 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87.6 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
127.6 mm
Gewicht
654 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,66*
€ 1.983,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,73*
€ 1.975,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,36*
€ 1.909,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,40*
€ 1.861,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,32*
€ 1.807,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.