Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8017 Herst.-Nr.: 87780 EAN/GTIN: 4002911806760 |
| |
|
| | |
| die umwelffreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 6 mm - Länge: 20 cm - Dekor: Pineapple - temperaturbestsändig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | | Durchmesser | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,10* | € 5,50* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,64* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,01* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,00* | € 7,35* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,09* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,082* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|