Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt MOBY BLUE S 09E Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92276616
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAC-PO-0009-E06U
EAN/GTIN:
     5903246542776
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
29000 g
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
887 mm
Paketgewicht
33000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
9000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2600 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
65 dB
WLAN
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
1.2 l/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
290 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
28 m²
Schlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
205 g
Kühltemperaturreichweite
18 - 32 °C
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
1000 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.