Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86925 LWL-Steckverbinder LC Beige, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86925 LWL-Steckverbinder LC Beige, Orange
DeLOCK 86925 LWL-Steckverbinder LC Beige, Orange
DeLOCK 86925 LWL-Steckverbinder LC Beige, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91808355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86925
EAN/GTIN:
     4043619869251
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Dieser Loopback Adapter von Delock wird zu Testzwecken und für die Prüfung von Glasfaserverbindungen eingesetzt. Mittels Loopback (Rückschleife) kann die Übertragungsfähigkeit der Lichtwellenleiter gemessen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Beige, Orange
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Duplex
Ja
Kategorie
OM1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.