Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST-7211 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST-7211 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Inter-Tech ST-7211 Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91430531
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     77773005
EAN/GTIN:
     4260455646666
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
GBIC-Modul
Der verbaute Intel Chipsatz 82599 bietet hervorragende Leistung und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Zudem wird durch die ST-7211 der Hauptprozessor weiter entlastet, sodass der Netzwerktransfer nicht mehr so stark den Hauptprozessor beansprucht, was oft beim Einsatz von normalen Netzwerkkarten in einem Serverumfeld der Fall ist. Der Anschluss erfolgt durch den schnellen SFP+ Standard.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
230 g
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
100 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3x
Wake-on-LAN bereit
Ja
LAN-Controller
Intel® 82599
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.