Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Renkforce RF-4630696 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91317291
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4630696
EAN/GTIN:
     4064161158228
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32/24
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.