Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-352-10M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-352-10M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Grau
Gembird CCA-352-10M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Grau
Gembird CCA-352-10M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91058843
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-352-10M
EAN/GTIN:
     8716309104791
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
3,5 mm Stereo-Stecker zu 2*RCA Stecker Audio Kabel Vergoldete Anschlüsse und Kontakte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
RoHS (2011/65/EU), RoHS: EN IEC 63000:2018
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.