Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT WH 450, Alu Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT WH 450, Alu Aluminium
Goobay SAT WH 450, Alu Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9013186
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67302
EAN/GTIN:
     4040849673023
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
SAT Wandhalter, Alu, 450 mm TÜV geprüft Wandhalter Material: Aluminium Rohr Ø: 50 mm, 2 mm Wandabstand: 450 mm Höhe senkrecht: 250 mm Montageplatte: 150 x 150 x 4mm max Satellitenschüssel Ø: 850 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborschüssel, antennen wandhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.