Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz
Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz
Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz
Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz
Logitech ClearChat Comfort Kopfhörer Kabelgebunden Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-896737
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000015
EAN/GTIN:
     5099206005679
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Komfort Verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel und weiche Ohrschalen: Komfortabler Sitz. Einfach zu bedienen und praktisch Drehbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung: Reduziert Hintergrundgeräusche und ermöglicht deutliche Gespräche und Sprachbefehle. Das Mikrofon lässt sich nach oben drehen, wenn Sie Musik hören oder einen Film sehen möchten. Lautstärkeregler/Stummschalter am Kabel: Regeln der Headset-Lautstärke und Stummschalten des Mikrofons. Modernes, digitales USB-Modell: Bietet eine überlegene Klangreinheit mit nur einem USB-Anschluss (Plug&Play).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X (10.2.8 or later)
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2.4 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.