Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Staedtler FIMO Flapy Modellierton 100 g Beige, Braun, Schokolade, Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89490125
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8025 32
EAN/GTIN:
     4007817066058
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Beige, Braun, Schokolade, Grün
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Anzahl der Farben
4 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Stöcke
2
Modellierungswerkzeug enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Gewicht pro Stück
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.