Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOAMTAC 897070 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOAMTAC 897070 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
KOAMTAC 897070 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89452725
Hersteller:
     KOAMTAC
Herst.-Nr.:
     897070
EAN/GTIN:
     8809697772496
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Kleinspannung Steckverbinder
Ladeschale für Telefon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
63 mm
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy XCover 5
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,93*
€ 534,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOAMTAC
897910
ab € 428,35*
Zubehör
KOAMTAC
898691
ab € 427,77*
Zubehör
KOAMTAC
898310
ab € 127,74*
Zubehör
KOAMTAC
898681
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.