Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Solar Charger 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Xtorm Solar Charger 5000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88012049
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR103
EAN/GTIN:
     8718182275452
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Xtorm Solar Charger 5000 ist ein robustes, langlebiges Solarladegerät für den Außenbereich. Es gibt Ihnen Freiheit und Energie, zu gehen, wohin Sie möchten, und macht es perfekt für alle Ihre Abenteuer.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
318 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Karabinerhaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
167 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tablet
Gehäusematerial
ABS
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Batterie Aufladezeit (USB)
2.5 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
FS405
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.