Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5562.1V2 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5562.1V2 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Weiß
EFB Elektronik K5562.1V2 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87928887
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5562.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini-Display Port 1.2 - HDMI Kabel,St-St, 1m, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anzahl der Schutzschichten
2
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.