Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn BS20-32055 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn BS20-32055 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
S-Conn BS20-32055 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87471254
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-32055
EAN/GTIN:
     4017538088079
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Mit dem Klinkenadapterkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, oder Ihrer HiFi-Anlage, sowie allen Geräten mit Cinch-Eingang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.