Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Jamara Dreamy Elephant Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87383019
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460432
EAN/GTIN:
     4042774449308
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
  • Beruhigende Sternenhimmel Projektion - Projektorkuppel mit Stern- und Mondmuster - Kuscheliger Körper und Kopf aus Plüsch - Verschiedene beruhigende Melodien - LED Leuchte in wechselnden Farben - Lautstärke einstellbar - Licht ein- und ausschaltbar - Abschaltautomatik nach 1 Stunde
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
300.2 g
Lampen
Lampentyp
LED
Farbwechsel
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Blau, Grau
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Platzierungsoptionen
Tisch
Themenwelt
Tiere
Tiertyp
Elefant
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Merkmale
Projektionsfunktion
Abbildung
Lautstärke einstellbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.