Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE DCS-1 Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE DCS-1 Mikrofonteil/-Zubehör
RØDE DCS-1 Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86657210
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     DCS-1
EAN/GTIN:
     698813007066
Suchbegriffe:
Blitzschuh-Adapter
blitzschuh adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
102.5 mm
Verpackungshöhe
54.5 mm
Paketgewicht
56 g
Merkmale
Produkttyp
Montagesatz
Markenkompatibilität
Rode
Kompatibilität
Wireless GO VideoMic NTG VideoMicro VideoMic VideoMic Pro VideoMic Pro+ VideoMic GO Stereo VideoMic Stereo VideoMic Pro Stereo VideoMic X
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Breite
92 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
42.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.