Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 55 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 55 mm M6 Schraube
Dresselhaus WGR 0011 55 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479544
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/74 6X55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
16.55 mm
Kopfhöhe
3.88 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.