Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 120 mm M6 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 120 mm M6 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 120 mm M6 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86478876
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/75 6X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
16.55 mm
Kopfhöhe
3.88 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.