Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 80 mm M5 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 80 mm M5 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 80 mm M5 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86478672
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/74 5X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
13.55 mm
Kopfhöhe
3.3 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Rundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.