Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Lenco TT-120BNWH Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85836669
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT-120 BNWH
EAN/GTIN:
     8711902044918
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Braun, Weiß
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Lautsprecher
RMS-Leistung
5 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2670 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.