Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC SUPERSIL 6 Luftkompressor 750 W 105 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC SUPERSIL 6 Luftkompressor 750 W 105 l/min AC
AeroTEC SUPERSIL 6 Luftkompressor 750 W 105 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85722907
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010261
EAN/GTIN:
     4260479718462
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Der Aerotec SUPERSIL 6 lässt sich durch den Tragegriff sehr leicht transportieren und ist außerdem besonders leise!
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
750 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
1 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Anzahl der Motoren
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
15000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
105 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1450 RPM
Maximaler Betriebsdruck
8 bar
Kapazität des Luftbehälters
6 l
Maximaler Luftstrom
65 l/min
Schalldruckpegel
59 dB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.