Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFH2002009016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFH2002009016 Kabelkanal-Zubehör
Hager LFH2002009016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85575843
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFH2002009016
EAN/GTIN:
     4012740013680
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
19 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.