Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABE9C1281C23 Speicherprogrammierbare Logiksteuerungsmodul (SPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABE9C1281C23 Speicherprogrammierbare Logiksteuerungsmodul (SPS)
Schneider Electric ABE9C1281C23 Speicherprogrammierbare Logiksteuerungsmodul (SPS)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85378219
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE9C1281C23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantys STB
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
168 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.