| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85258850 Herst.-Nr.: LDP-50 E2-LC 15.0 OM3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alle LIGHTWIN® Glasfaser Patchkabel werden mit speziellen Ferrulen und Verarbeitungsmethoden zu einem qualitativ hochwertigen Produkt verarbeitet. Diese Kabel eignen sich für alle Glasfaseranwendungen in den verschiedensten Bereichen der Telekommunikation. Typische Anwendungsbereiche sind Patchungen in Rechenzentren, Server- oder Netzwerkschränken, so wie auch bei FTTH (Fiber to the Home). Durch die Verwendung von Singlemodeferrulen für die LIGHTWIN® Multimode Patchkabel und speziell ausgewählten Ferrulen mit geringsten Toleranzen für die LIGHTWIN® Singlemode Patchkabel, erreicht man Dämpfungswerte die weit über die geforderten Standards nach ISO/IEC gehen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2.8 mm | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Lichtleitertyp | OM3 | | Anschluss 1 | E-2000 (LSH) | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Aqua-Farbe | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |