Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System Fo1 81018 38U Freistehendes Gestell Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System Fo1 81018 38U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 81018 38U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 81018 38U Freistehendes Gestell Beige
Enoc System Fo1 81018 38U Freistehendes Gestell Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85180992
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     55819
EAN/GTIN:
     7330701086182
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
38U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Beige
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,88*
€ 888,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,98*
€ 853,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,60*
€ 828,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,73*
€ 793,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.