| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-8511598 Herst.-Nr.: DW7SNMP30 EAN/GTIN: 4026908001532 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenadapter Der SNMP-Adapter integriert die USV in das Netzwerk. Er ist als externe Box oder als Karte zum direkten Einbau in die USV verfügbar. Der SNMP-Adapter kommuniziert via TCP/IP, Telnet oder FTP mit den angeschlossenen Verbrauchern im Netzwerk. Nach der Programmierung mit eigener IP-Adresse ist die USV von jedem Standort weltweit ansprechbar, besonders interessant zur Fernadministration. Verwendbar mit ZA1500, ZA2000, ZA3000, XRT, XS, XSR. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Ausgangsspannung | 12 V | | Energieverbrauch | 120 mA | Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grün, Silber | | Zertifizierung | CE, UL/ETL | Sonstige Funktionen | Konformität mit Industriestandards | IEEE802.3, IEEE 802.3u | | Datenrate | 10/100 Mbit/s | | Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet | | Anzahl Anschlüsse | 3 | | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstelle | Ethernet | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 120 mm | | Gewicht | 66 g | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |