Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MP-S-BK Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MP-S-BK Mauspad Schwarz
Gembird MP-S-BK Mauspad Schwarz
Gembird MP-S-BK Mauspad Schwarz
Gembird MP-S-BK Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83915878
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MP-S-BK
EAN/GTIN:
     8716309111782
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Rutschfest - Boden aus EVA Mit dieser Mausunterlage steuern Sie Ihren Cursor leicht und genau
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Styrol-Butadien (SBR)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.