Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal Dual Velocity RS422/485 & RS232 card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal Dual Velocity RS422/485 & RS232 card Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal Dual Velocity RS422/485 & RS232 card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-828792
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-357
EAN/GTIN:
     837324000481
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003
Energiebedarf
3.3V; 5V
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
1 x RS422/485 & 1 x RS232
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Serielle Karte, Serieller Controller, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.