Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61000 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61000 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
DeLOCK 61000 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
DeLOCK 61000 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80822077
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     4043619610006
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der 2 in 1 USB 2.0 Bluetooth und WLAN Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Bluetooth 4.2 + EDR Durch den Bluetooth 4.2 Standard benötigt dieser Adapter weniger Strom und verfügt über eine schnelle Datentransferrate. Des Weiteren lässt sich dieser ganz einfach mit den Endgeräten koppeln. Dualband WLAN 433 Mbps Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine Ad-hoc-Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7.5 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150,433 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.