Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PHGP Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PHGP Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PHGP Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627814
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875015019003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
180000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.3 mm
Höhe
1.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.