Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SPLHC63/25M Faltrohr 5,97 cm Stahl, Thermoplast


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB SPLHC63/25M Faltrohr 5,97 cm Stahl, Thermoplast
ABB SPLHC63/25M Faltrohr 5,97 cm Stahl, Thermoplast
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80490176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0360
EAN/GTIN:
     5020963028267
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
59.7 mm
Gewicht
37492 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,1312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 56,2984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.502,91*
€ 1.788,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.494,51*
€ 1.778,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.451,69*
€ 1.727,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.425,25*
€ 1.696,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.400,1312*
€ 1.666,15613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.