Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WhiteVision ultra 12036WVUB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Philips WhiteVision ultra 12036WVUB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips WhiteVision ultra 12036WVUB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips WhiteVision ultra 12036WVUB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y723962
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12036WVUB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H6W
H6W-Lampen
Sockel H6W
autolampen h6w
Eleganter, unwiderstehlicher Look
Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto
Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Lampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H6W
Leistung
6 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Innenbeleuchtung, Signalgebung
Sockel
BAX9s
Farbtemperatur
3100 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
125 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2.7 mm
Verpackungstiefe
6.7 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 21,90*
1 Tag
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,91*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 23,12*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 33,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.