Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso PD20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso PD20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Silber
Intenso PD20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80360361
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332352
EAN/GTIN:
     4034303029938
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 20000 mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
2.1 - 9 V
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
137 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7332330
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.