Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 106FX2-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 106FX2-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Red Lion 106FX2-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211913
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     106FX2-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 6port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Datenübertragung
Durchgang
1200 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,69*
€ 524,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,85*
€ 450,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.