Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 105TX-SL Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 105TX-SL Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Red Lion 105TX-SL Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211877
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     105TX-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
Safety: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, T4A<br />EMI: ANSI C63.4; FCC Title 47, Part 15, Subpart B - Class A; ICES-003 – Class A, EMC: EN61000-6-4 – Class A (Emissions), EN55024 (Immunity), EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT),<br />EN61000-4-5 (SURGE), EN61000-4-6 (RF), EN61000-4-8 (PFMF), EN61000-4-11 (VDI), ABS, FCC, CE, RoHs
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Datenübertragung
Durchgang
1000 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,83*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.