Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 105TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 105TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Red Lion 105TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211834
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     105TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Title 47 Part 15 Class A; ICES-003- Class A<br />CE: EN61000-6-2,4; EN61000-4-2,3,4,5,6; EN55011<br />UL Listed (US and Canada) per ANSI/ISA-12.12.01-2007, Class I, Div 2, Groups A,B,C,D,T4A GOST-R, ABS, DNV-GL, EN50155, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Datenübertragung
Durchgang
1000 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.