Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 105FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 105FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 105FX-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211771
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     105FX-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
1.6 A
Datenübertragung
Durchgang
1000 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
ST
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.