Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 114FX6-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 114FX6-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Red Lion 114FX6-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211557
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     114FX6-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, UL /cUL, CE, ABS, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
44.7 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 49 V
Eingangsstrom
0.545 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.6 µs
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,80*
€ 1.915,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,91*
€ 1.907,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,75*
€ 1.846,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,36*
€ 1.741,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,19*
€ 1.699,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.